曜日別特売

エメラルダス MX IL

エメラルダス MX IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド
初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ
ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感
ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス
圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート
超撥水ドライで撥水性抜群。ガイド仕様と比較しても飛距離などは全く問題無し

継数(本)2先径(mm)1.3/1.9内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852227883ML・N83ML・N2.51エギ:1.8~3.59210.9
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852228786ML・N86ML・N2.59エギ:1.8~3.59310.9
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852229680MLM・N80MLM・N2.44エギ:1.8~4.09311.4
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852230583M・N83M・N2.51エギ:2.5~4.09611.4
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852231486M・N86M・N2.59エギ:2.5~4.09811.4
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852233083MH・N83MH・N2.51エギ:3.0~4.59811.9
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする