エメラルダス X IM

エメラルダス X IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス X IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス X IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス X IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス X IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス X IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「エメラルダス X イカメタル」は釣って楽しい、食べて美味しい、そんなイカメタルゲームを気軽に始めるためのエントリーシリーズ。主な特徴としてアタリを見やすいオレンジ色に塗装した柔軟なソリッドティップ、操作性にダルさを感じないブレーディングXで補強したバット、そしてティップへの糸絡みを防止するスパイラルガイド設定など、基本性能をしっかり押さえつつリーズナブルな価格を実現したイカメタル専用モデル。

付属品竿袋継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4~1.0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852238465XULB-S65XULB-Sスッテ(g/号):10~75/3~201.96818.4
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852240065ULB-S65ULB-Sスッテ(g/号):20~95/5~251.96828.8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852240965LB-S65LB-Sスッテ(g/号):30~115/8~301.96838.8
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852242763ULS-S63ULS-Sスッテ(g/号):20~95/5~251.91777.9
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852243670MLS-S70MLS-Sスッテ(g/号):40~150/10~402.13929.9
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852241865MLB-S65MLB-Sスッテ(g/号):40~150/10~401.96899.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする