曜日別特売

エメラルダス ストイスト RT

エメラルダス ストイスト RT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ストイストのコンセプトは、高い実釣性能と、どれだけ眺めても飽きることのない優雅さが融合したロッド。
いわば公道を誰よりも気持ちよく走るための、大人のスポーツサルーンのようなエギングロッドとして、2016年に誕生した。
ストイストは、そうあることを選んだ。
だからこそ、あの時は実現できなかった、山田の頭の中にあった、もうひとつの世界線。
それは、なりふり構わず頂点だけを追うために、すべてを削ぎ落した、カリカリのレーシングマシン。
軽い気持ちでレーシングの名を冠したマガイモノたちとは一線を画する、真のモンスタースペック。

継数(本)2カーボン含有率(%)99内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852244588ML88ML2.64エギ:1.8~3.5849.9
73,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852245484M84M2.54エギ:2.5~4.0849.9
73,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852247076MMH76MMH2.29エギ:3.0~4.5828.4
72,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852247982MH82MH2.49エギ:3.0~4.58710.9
74,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852248879MLM79MLM2.36エギ:1.8~3.5799.4
72,800
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする