曜日別特売

エメラルダス ストイスト RT IL

エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス ストイスト RT IL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ストイストのコンセプトは、高い実釣性能と、どれだけ眺めても飽きることのない優雅さが融合したロッド。
いわば公道を誰よりも気持ちよく走るための、大人のスポーツサルーンのようなエギングロッドとして、2016年に誕生した。
ストイストは、そうあることを選んだ。
だからこそ、あの時は実現できなかった、山田の頭の中にあった、もうひとつの世界線。
それは、なりふり構わず頂点だけを追うために、すべてを削ぎ落した、カリカリのレーシングマシン。
軽い気持ちでレーシングの名を冠したマガイモノたちとは一線を画する、真のモンスタースペック。

継数(本)2先径(mm)1.3/1.9カーボン含有率(%)97内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852249781M81M2.46エギ:2.5~4.0869.9
68,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852250689LML89LML2.67エギ:1.8~3.5899.4
68,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852251579MMH79MMH2.36エギ:3.0~4.5869.9
68,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする