曜日別特売

エギング X

エギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「EGING X」はエギングを気軽に始めたい方に、最初の1本としてお勧めしたい入門モデル。入門モデルながらバット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバー。

元径(mm)10.9継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4-1.0内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852252483ML83ML2.51エギ:1.8-3.5108130
10,150
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
4852254086ML86ML2.59エギ:1.8-3.5110134
10,150
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
4852254983M83M2.51エギ:2.5-4.0108130
10,150
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852255886M86M2.59エギ:2.5-4.0113134
10,150
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする