曜日別特売

エメラルダス EX IKAMETAL

エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス EX IKAMETAL - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

DAIWA最新テクノロジーによる「軽さ」と「感度」を突き詰めたイカメタル・オモリグのフラッグシップシリーズ。
N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開
N…(乗せ・SMT及びTG):ゆっくりとした誘いで低活性のイカを抱かせる
K…(掛け・SMT):誘いと止めのメリハリアクションでイカを誘う
OR…(オモリグ・SMT及びSMTT):山陰以西で流行っているオモリグ用

付属品竿袋継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4~1.0内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48522619N65ULB-SMTN65ULB-SMTスッテ(g/号):20~95/5~251.96758.4
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522628N67LB TGN67LB TGスッテ(g/号):30~115/8~302.01907.9
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522637N65ULS-SMTN65ULS-SMTスッテ(g/号):20~95/5~251.96738.4
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522646K60LB-SMTK60LB-SMTスッテ(g/号):30~115/8~301.83777.4
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522655OR63MLB-SMTOR63MLB-SMTスッテ(g/号):40~150/10~401.91789.4
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522664OR63MLS-SMTTOR63MLS-SMTTスッテ(g/号):40~150/10~401.91779.4
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522680OR70MLS-SMTTOR70MLS-SMTTスッテ(g/号):40~150/10~402.13809.4
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522689N56ULB-SMTN56ULB-SMTスッテ(g/号):20~95/5~251.68746.9
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522698K56ULB-SMTK56ULB-SMTスッテ(g/号):20~95/5~251.68746.9
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする