曜日別特売

エメラルダス STOIST ST

エメラルダス STOIST ST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス STOIST ST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス STOIST ST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス STOIST ST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス STOIST ST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

RTは軽さと操作性の極みを味わえるレーシングマシンのようにカリカリにチューニングされたロッド。そのために拘ったことはチューブラー構造にSVFコンパイルXという素材の組み合わせ。その結果、高弾性ブランクならではのピーキーでシャキっとしたブランクは、まさにレーシングを彷彿させる切れ味のあるロッドとなり、発売以降多くのアングラーから支持されている。
しかしながら従来のSTOISTのコンセプトにあった「しなやかの中にある鋭さ」。しなやかテーパー設計に極細ティップのSMTやメガトップの組み合わせでしか味わえないフィーリング。このコンセプトを引き継ぎ正常進化したのがST「ストリームチューン」だ。

継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合サイズ
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852270773L-S73L-S2.21エギ:1.8~3.08.4115
70,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852271688ML-SMT88ML-SMT2.63エギ:1.8~3.510.4136
74,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852272583M-SMT83M-SMT2.52エギ:2.5~4.010.4130
74,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852273482ML-582ML-52.49エギ:1.8~3.511.460
74,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする