曜日別特売

エメラルダス AIR IM

エメラルダス AIR IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス AIR IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス AIR IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス AIR IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス AIR IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス AIR IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス AIR IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「エメラルダス AIR IM」はとことん軽さを追求したモデル。その軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらす、まさに「AIR」を感じるイカメタルロッドが完成。

継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4-1.0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48522750N65ULB-SN65ULB-S1.96708.6102
36,050
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522759N65LB-SN65LB-S1.96718.6103
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522768K60LB-SK60LB-S1.83737.596
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522777OR63MLB-SOR63MLB-S1.91739.9100
36,750
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522786OR63MLS-SOR63MLS-S1.91739.6100
36,750
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522795OR70MLS-SOR70MLS-S2.13799.6111
37,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする