曜日別特売

ソルティガ CASTING

ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ CASTING - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

BRAKE YOUR RECORD/SALTIGA C(キャスティング)は安定した飛距離、ルアーの操作性、ファイト時の魚のコントロール、そして破壊強度といったオフショアキャスティングロッドに必要とされる当たり前ともいうべき性能に磨きをかけたモデル。その源となるのが言うまでも無くブランク性能である。メイン素材は高強度で強い粘りをもつHVFナノプラス、そして先端からX45を最外層に纏ったX45フルシールド搭載によりネジレ剛性を大幅にアップさせた。また比較的強度の落ちやすいバットジョイント部はダイワ最先端のジョイント構造であるVジョイントαを採用。これらのテクノロジーをベースにしたブランクに、個々のアイテム特性を突き詰めることで、大幅な進化を遂げたSALTIGA Cで是非記録となる1本をキャッチして欲しい。

継数(本)2内容量1本
注意
※本製品のリールシートサイズはDPS18~20です。適合リールサイズは「20SALTIGA~20000」となり、「10及び15SALTIGA6500~、12及び16CATALINA6500~」は装着不可となりますので、ご注意願います。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852315483-383-32.5123515.8193
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852317082-482-42.4926516.4189
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852317975-575-52.2627015.8164
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852318881-581-52.4632016.9187
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852319783-683-62.5136517.4190
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523206710-8710-82.3936517.8178
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852321585-885-82.5738519.9190
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852322471-271-22.1618513.9171
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852324084-2.584-2.52.5422514.9195
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852324983-4/6 SP83-4/6 SP2.5134017.4190
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする