曜日別特売

ネオステージ DG

ネオステージ DG - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネオステージ DG - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネオステージ DG - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネオステージ DG - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネオステージ DG - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

青物~根魚まで…幅広いターゲットを狙う電動ジギング専用ロッドが登場

継数(本)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48523258J60B-4J60B-41.8310.91252.8
33,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523267J63B-4GJ63B-4G1.9111.41332.4
33,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523276J63B-2J63B-21.919.91352.2
32,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする