曜日別特売

ソルティガ LC

ソルティガ LC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

港湾~近海の青物ゲームをより快適にする、ボートシーバスロッドとオフショアロッドの間のポジションを埋める「ライトキャスティングシリーズ」が登場!
港湾や近海で使用頻度の高い、ブレードジグ、ミノー、シンペン、小型ジグのキャスト性能が大幅にアップした。そして、SALTIGAでは初採用のSVFナノプラスブランクは、シーバスロッドのようなシャキッとした振り抜け感があり爽快なキャストフィールを味わえる。また、高弾性ブランク採用により、感度も大幅アップしている。ブレードの回転からミノーの振幅、シンペンの潮噛みまでしっかり手元に感じることが出来る。さらに、グリップ周りは軽量エアセンサーシートが採用され操作性も抜群。また長めのリールシートは段差を無くしたストレートタイプを採用し、脇ばさみ時の段差も気にならず快適にキャスト&リトリーブが可能に。

継数(本)2カーボン含有率(%)94内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852357473-273-22.2113.41762.0
47,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852359076-276-22.2913.91842.1
47,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852359970-2.570-2.52.1313.41662.0
47,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする