曜日別特売

ブラスト SJ

ブラスト SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラスト SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

BLAST SJはスロージギングのベーシックモデルとして開発。HVFカーボンをブレーディングXで締め上げた高弾性ブランクはティップの返りは当然のことながら、上位モデル同様の曲げファイトも可能にした。高価な細PEラインの消耗を抑えるためにオールSiCのステンレスKガイドを採用。上位モデルに引けを取らない実釣性能を満たしている。

付属品竿袋全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)141カーボン含有率(%)99内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
先径(mm)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852370563B-463B-41209.92.1ジグ:200~330
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852367863B-163B-11058.41.8ジグ:90~150
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852368763B-263B-21108.91.8ジグ:120~200
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852369663B-363B-31159.41.9ジグ:150~260
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする