DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ブラスト SLJ AP
スーパーライトジギングロッドの究極のベーシックモデル
全長(m)
1.91
継数(本)
2
先径(mm)
1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48523836
63LS-S
63LS-S
102
8.4
100
ジグ:10~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523854
63LB-S
63LB-S
115
8.4
100
ジグ:10~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523870
63MLB-S
63MLB-S
116
8.4
101
ジグ:20~60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523818
63MLS-S
63MLS-S
104
8.4
100
ジグ:20~60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523827
63MS-S
63MS-S
108
8.9
100
ジグ:20~80
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523845
63MB-S
63MB-S
120
8.9
100
ジグ:20~80
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800