DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ソルティガ SLJ
感度・パワー・軽量性と三拍子が揃う最高峰SLJロッド!
継数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48523940
510LS-SMT
510LS-SMT
1.78
73
7.4
178
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523949
64MLS-SMT
64MLS-SMT
1.93
81
7.9
193
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523958
62MS-SMT
62MS-SMT
1.88
80
7.9
188
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523967
61MS TG
61MS TG
1.85
97
7.9
185
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523976
60MB-SMT
60MB-SMT
1.83
97
7.4
183
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523985
61MLS TG
61MLS TG
1.85
96
7.9
185
取扱い終了
48523994
60MLB-SMT
60MLB-SMT
1.83
95
7.4
183
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。