曜日別特売

ヴァデル SJ

ヴァデル SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヴァデル SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ヴァデル SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

VADEL SJはスロージギングの基本性能を追究して開発されたスロージギング専用ロッド。ジグを操作するための軽快な跳ね上げアクションはもちろん、しっかりとロッドを曲げてファイトすることができるブランクスを備え、不意の大物とも真っ向から勝負できる。エントリーモデルながら上位機種譲りのスペックを備え、高い実釣性能を誇る仕上がりとなっている。

全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)141内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
先径(mm)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852410763B-163B-11068.41.7ジグ(ジギング):90~150
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852413463B-463B-41209.92.0ジグ(ジギング):200~330
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852411663B-263B-21108.91.7ジグ(ジギング):120~200
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852412563B-363B-31159.41.9ジグ(ジギング):150~260
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする