曜日別特売

ソルティガ LJ

ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

強さと軽さの融合!最高峰ライトジギングロッド!

継数(本)1内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852426561H/XHS-S61H/XHS-S1.851257.9185
42,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852427463HB-S63HB-S1.911307.9191
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852429063XHB-S63XHB-S1.911408.3191
42,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852429963XXHB63XXHB1.911328.3191
42,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852430862HB TG62HB TG1.881368.4188
43,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852431762XHB TG62XHB TG1.881459.1188
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852432662XXHB TG62XXHB TG1.881509.4188
44,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852433563XHS-S63XHS-S1.911287.9191
42,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852434462XXHS TG62XXHS TG1.881409.1188
44,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852436061H/XHB-S61H/XHB-S1.851337.9185
42,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする