DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
紅牙EX
エキスパート監修の新型リールシート搭載。フラッグシップタイラバロッドが更に進化。
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48524387
TYPE-K 64HB-SMT
TYPE-K 64HB-SMT
1.93
104
10.8
150
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524396
TYPE-N 65LB
TYPE-N 65LB
1.96
90
8.2
153
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524369
TYPE-N 611MLB
TYPE-N 611MLB
2.11
110
9.4
168
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524378
TYPE-N 68HB-SMT
TYPE-N 68HB-SMT
2.03
100
10.8
160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680