曜日別特売

アウトレイジ SLJ

アウトレイジ SLJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SLJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SLJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SLJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SLJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

上位モデルのSALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードスーパーライトジギングモデル。日々進化するSLJに対応するべく、ロッドに求められる感度・操作性・パワーを高次元で融合。穂先部にはメタルトップを搭載、唯一無二の感度を実現した。HVFナノプラスのブランクをX45でサポートすることで不意の大物にも負けないパワーを備える。

継数(本)2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852476460LS-MT60LS-MT1.83909.4142
28,350
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852478064MLS-MT64MLS-MT1.93949.4149
28,560
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852478966MS-MT66MS-MT1.98979.9154
28,770
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852479862MS TG62MS TG1.881068.4144
29,470
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852480763MB-MT63MB-MT1.911119.4149
28,770
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする