曜日別特売

HEARTLAND LIBERALIST

HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HEARTLAND LIBERALIST - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST

継数(本)3カーボン含有率(%)100内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48524920803M+RSB-22803M+RSB-222.4415013.4103
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524929863M+RSB-23863M+RSB-232.5916013.4111
54,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524938903ML+RSS-22903ML+RSS-222.7416013.9117
55,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524947763M+RSB-23763M+RSB-232.2914912.996
51,200
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524956763MH+RSB-23763MH+RSB-232.2916713.495
52,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする