DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
エアエッジ モバイル
次世代スタンダードバスロッドのモバイルモデル。
継数(本)
4
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48525498
664MLB
664MLB
1.98
110
14.9
54
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525507
6104MB
6104MB
2.08
122
11.9
57
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525516
6104MHB
6104MHB
2.08
126
12.9
57
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525525
664M/MLB
664M/MLB
1.98
112
10.9
54
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525534
644UL/LS
644UL/LS
1.93
98
9.9
53
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525550
664ML/LS
664ML/LS
1.98
100
10.4
54
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525559
684ML+S
684ML+S
2.03
108
10.6
55
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525568
644L/MLS-ST
644L/MLS-ST
1.93
101
10.4
57
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525577
694HB-SB
694HB-SB
2.06
134
12.9
57
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501