曜日別特売

ブラックレーベル トラベル

ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックレーベル トラベル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

バスを基点に数多の魚種も制するトラベルロッド。
高弾性HVFナノプラスを軸に、ブランクの径が細く、ネジレが発生する♯01~02はX45フルシールドで締め上げ、径が太く、ツブレが発生する♯03~04には、ツブレに強くレスポンス向上と復元力に優れる3DXを搭載。
ネジレに強いティップとツブレに強いバットで構成されたマルチピース。それがBLXトラベルだ。
アングラーの技術でリカバーできない性能を引き出す”『釣れる竿』=BLX”の設計思想を踏襲。
5ピース仕様(ハンドルデタッチャブル仕様、♯01~04は等分分割)は軽快な持ち運びを可能にして、バスだけに留まることなく世界中の様々なモンスターフィッシュにも高次元に対応する。

継数(本)5カーボン含有率(%)99内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
全長(m)
テーパー
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48525586NEON C63MH-5・FRラインPE(#):MAX 5NEON C63MH-5・FR1.91XF124
37,100
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月14日
48525595C66M-5ラインPE(#):MAX 4C66M-51.98R115
33,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525604C70MH-5ラインPE(#):MAX 5C70MH-52.13RF125
34,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525620C73H-5ラインPE(#):MAX 6C73H-52.21F132
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525629C61XXH-5・SBラインPE(#):MAX 8C61XXH-5・SB1.85F145
35,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525638C64XH-5・SBラインPE(#):MAX 6C64XH-5・SB1.93R142
37,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525647S66L-5ラインPE(#):MAX 1.2S66L-51.98F98
33,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525656C66ML-5ラインPE(#):MAX 3C66ML-51.98R107
33,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525665C70M-5ラインPE(#):MAX 4C70M-52.13RF120
34,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525674S70ML+ -5ラインPE(#):MAX 1.5S70ML+ -52.13F113
34,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする