曜日別特売

プレッソ LTD AGS

プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ LTD AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。
全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させます。
手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場です。

継数(本)2カーボン含有率(%)99内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852705658L58L6.3891.31.73
49,600
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852706555M-SMT55M-SMT7.4870.81.65
55,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852707461ML61ML6.8951.31.85
50,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852709061L61L6.8951.21.85
50,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852709961L-S61L-S6.8990.81.85
51,200
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852710858ML-S58ML-S6.8890.71.73
50,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527117510UL-S510UL-S6.3920.81.78
50,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527126510UL510UL6.3921.31.78
49,600
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする