曜日別特売

シルバークリーク AK

シルバークリーク AK - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク AK - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク AK - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク AK - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「Silver Creek AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをより遠いポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にするバットパワーを有したアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。

継数(本)3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48527370102MH102MH3.121813.9110
38,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527379120H120H3.6623017.8129
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527388130H130H3.9627017.8139
42,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする