曜日別特売

トラウト X AT

トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X AT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ワンポイントの赤が目を引くショートレングスアイテム(4.0ft、4.6ft、5.0ft)と、メタルパーツとカーボン調リールシート外観を持つレギュラーレングスアイテム(5.6ft、6.0ft、6.3ft、6.6ft)をラインアップ。
エリアトラウトロッドに求められる基本性能を有し、誰もが扱い易いセッティング。プールトラウトから、ポンド型、流水型の管理釣り場、マイクロスプーンからミノーやボトムルアーまでと、あらゆる釣場、ルアーに対応するラインアップを配備。
ショートレングスアイテムは冬季水上公園を利用したプールトラウトでの使用にも最適。

継数(本)2内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852754640XUL・N40XUL・N1.22746.065
5,950
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852755546XUL・N46XUL・N1.38786.472
6,440
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852756450XUL・N50XUL・N1.52826.580
6,930
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852758056XUL・N56XUL・N1.68766.787
8,190
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852758956UL・N56UL・N1.68789.587
8,190
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852759860XUL・N60XUL・N1.83806.795
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852760760UL・N60UL・N1.83818.095
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852761660L・N60L・N1.83829.595
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852762563UL・N63UL・N1.91859.799
8,610
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852763466UL・N66UL・N1.99869.8102
8,820
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする