曜日別特売

トラウト X NT

トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トラウト X NT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

基本性能を押さえたハイパフォーマンスネイティブトラウトロッド。
ブレーディングXによるキャストアキュラシー、ランディングパワーの向上。
アイテムごとの使いやすい調子設定。
幅広いルアーに対応するテーパーセッティング。

継数(本)2適合ライン(lb)2-6カーボン含有率(%)97内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852765048UL・N48UL・N1.42716.074
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852765953UL・N53UL・N1.6776.883
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852766856L・N56L・N1.68817.187
9,100
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852767760L・N60L・N1.83887.595
9,450
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852768648ULB・N48ULB・N1.42686.174
8,890
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする