DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
プライム本流
名手が磨き上げた厳選調子とスペックに、大型狙いや急流攻め、大オモリ使用にも最適なパワータイプ標準替穂先付きの高性能スタンダード本流竿。
付属品
竿袋、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先
仕舞(cm)
135
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48528088
TT 80・W
TT 80・W
8
225
24.3
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528097
P-3 90M・W
P-3 90M・W
9
320
25.8
9
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528106
P-3 95M・W
P-3 95M・W
9.5
360
27.8
9
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528115
P-6 90M・W
P-6 90M・W
9
355
27.8
9
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528124
P-6 95M・W
P-6 95M・W
9.5
400
29.3
9
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528140
P-10 83・W
P-10 83・W
8.3
445
27.8
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680