曜日別特売

段塗竿掛 極 2本物

段塗竿掛 極 2本物 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]段塗竿掛 極 2本物 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

紋竹地に段塗を配し、竿のデザインを選ばないダイワ最高級クラスの竿掛・玉の柄。
コミの狂い、タワミが少なく、メンテナンス性が高いカーボン製竿掛・玉の柄。
竿の長さ、釣り座の高さに応じて一組で万力・玉網を変えることなく多様なアレンジが可能なため荷物の軽減に貢献。
紋竹柄に段塗と高級感ありながらベーシックな佇まいは、飽きることなく永くご愛用いただける逸品。

付属品竿袋寸法(mm)(竿受/弓受)7.5/12.0全長(m)2.09自重(g)200継数(本)4仕舞(cm)109内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48528429-
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする