曜日別特売

銀影競技スペシャル A

銀影競技スペシャル A - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

圧倒的軽さを備え、フラットな瀬で緻密に探りながらシルキーに引ける胴調子モデル。前作に比べ、スペシャルZ-SVFナノプラスカーボンやV-JOINTαを搭載した事で、基本性能が大幅に向上。更に、しなやかさは維持しつつ元竿~胴部にパワーを持たせ、引き抜きのスピードや良型サイズへの適応力がアップ。軽さ、操作性(引き性能)、パワーの三拍子を未踏のレベルで実現した、人気河川攻略やトーナメントに欠かせない一竿。

付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先継数(本)8仕舞(cm)143先径(mm)1.8(1.05)カーボン含有率(%)99内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48528824H85・QH85・Q8.49水中糸メタル:0.01-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.618823.1
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528840H90・QH90・Q8.99水中糸メタル:0.01-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.620223.1
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528849XH90・QXH90・Q9水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.125-0.621023.4
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする