曜日別特売

アユイング X

アユイング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アユイング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

これから「AYUING(アユイング)」に挑戦する方に最適な「AYUING(アユイング)」専用ロッド!

仕様パワーランク:ML付属品竿袋適合ラインPE(#):0.4~0.8全長(m)2.74(9'00")元径(mm)10.8継数(本)2仕舞(cm)141先径(mm)0.8適合ルアー質量(g)3~21適合ライン(lb)3~10カーボン含有率(%)82内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852912990MLS-S90MLS-S97
14,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
4852913890MLB-S90MLB-S95
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする