曜日別特売

小継渓流X

小継渓流X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]小継渓流X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ブランクの目に見えないネジレを防いで操作性とパワーを向上させる「ブレーディングX」を元竿に採用。小さなアクションでピンポイントに振り込み、一瞬の喰いアタリを的確にとらえるソリッド穂先にはダイワ独自の「メガトップ」を搭載。従来のカーボンソリッドと比較して、含まれるカーボン繊維の密度が均一なので曲がりのバラツキが少なく、より正確な竿操作が可能。39cmという超小継仕舞によりデイパックや旅行カバンにも収納しやすい点もメリット。川・海問わず様々な小物釣りに幅広く使える万能小継竿。

仕舞(cm)39.0先径(mm)0.8(0.7)適合ハリス(号)0.4-0.8内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530136硬調24硬調242.434318.58
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530145硬調27硬調272.735018.69
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530154硬調30硬調303.025918.610
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530170硬調33硬調333.326718.611
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530179硬調36硬調363.618418.612
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530188硬調39硬調393.919521.013
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530197硬調42硬調424.2010821.814
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530206硬調45硬調454.5012222.815
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする