曜日別特売

IM 玉の柄

IM 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]IM 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ブレの無い確実な取り込みを可能にするX45搭載
高密度カーボンHVFブランクス採用
新軽量下栓および新軽量上栓採用で軽量化を実現
5.0mで390gを実現した軽量仕様

先径(mm)16.9内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853026750504.9539029.55
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853027660605.9753032.66
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853028570706.9562032.86
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする