曜日別特売

シーパラダイス

シーパラダイス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーパラダイス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

X45採用で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。パワーとしなやかさのバランスに優れ、初心者からベテランまで使いやすい調子。定番のマダイ・青物からシマアジや根魚まで、海上釣堀の様々なターゲットを狙うのにうってつけのシリーズ。

付属品竿袋元径(mm)25.1継数(本)4内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530337S-300・ES-300・E3.00217860.5-10
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530346S-350・ES-350・E3.502301000.5-10
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530355M-300・EM-300・E3.00220860.5-15
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530364M-350・EM-350・E3.502501000.5-15
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530380M-400・EM-400・E4.002401160.5-15
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530389H-350・EH-350・E3.502301000.5-18
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530398H-400・EH-400・E4.002701170.5-18
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする