曜日別特売

ランディングポール2 磯玉網

ランディングポール2 磯玉網 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ランディングポール2 磯玉網 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。
磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。
固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。
簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。

元径(mm)32.0継数(本)9先径(mm)12.5(12.5)内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853101945-50(枠45cm/柄5m)45-50(枠45cm/柄5m)5.0658770.553
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853102860-50(枠60cm/柄5m)60-50(枠60cm/柄5m)5.0658770.553
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853103745-60(枠45cm/柄6m)45-60(枠45cm/柄6m)6.0469581.060
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853104660-60(枠60cm/柄6m)60-60(枠60cm/柄6m)6.0469581.060
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする