曜日別特売

リバティクラブ 小継磯

リバティクラブ 小継磯 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ 小継磯 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ 小継磯 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

仕舞寸法が短い小継仕様のため持ち運びが簡単で収納にも便利。ブランクスのネジレを抑制する強化構造「ブレーディングX」、カーボンソリッド穂先、衝撃に強いハードガイド、ステンレスリールシートなど仕様も充実。サビキ・ウキ釣りでの小メジナ・アジ・サバからボートでのキス釣りなど用途はいろいろ。どこにでも持って行ける使い勝手の良い1本。

先径(mm)0.8(0.7)内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485311342-2702号-2702.6711520.67
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485311502-3002号-3002.9814021.58
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485311592-3302号-3303.2716522.69
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485311682-3602号-3603.5819523.510
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485311773-2703号-2702.6712020.67
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485311863-3003号-3002.9814521.68
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485311953-3303号-3303.2717022.69
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485312043-3603号-3603.5820023.610
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする