エレキット
ロボレックス
プログラミングでノシノシ歩く、ほえる!
質量(g)
(本体)670/(リモコン)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)180×500×280/リモコン: 約W150×30×95
使用電池
単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)
感知距離(m)
(リモコン)4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459217
MR-9128
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください