エレキット
コロボライト2
工作とプログラミングを手軽に体験できるプログラミングカーです。
センサーの取り付け位置を変えてライントレース、障害物検出、床検出など幅広くプログラミングを楽しみながら制御を学ぶことができます。
付属品
USBケーブル(A-Type-C)、テスト用コース
質量(g)
130
出力
モーター×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×120×62
入力
光センサー×2、 ボタン×1
使用電池
単4乾電池×3本(別売/アルカリ乾電池推奨)
対応ブラウザ
Google Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)※インターネット接続環境が必要です。
プログラミング
【環境】Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook【転送方法】USB2.0(準拠したUSBポートが必要)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459235
MR-007
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください