曜日別特売

環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド

環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド - 中国興業環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド - 中国興業環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド - 中国興業環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド - 中国興業

ほとんどの原料(95%以上)が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。
コンパネ、メタルフォーム、化粧型枠を問わず使用できます。
コンクリート表面(製品面)が滑らかで美しく仕上がる「消泡タイプ」です。
従来の化学反応型と同様に強靭な金属石鹸皮膜を形成、脱型性能に優れます。
型枠やコンパネへのノロの付着が少なく、作業効率が向上します。
低温時に凍結しない為、冬季・寒冷地でご使用いただけます。(流動点-37.5℃)

用途
一般建築土木、コンクリート二次製品
海・河川で使用できます。
ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。
過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。
噴霧・塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。
仕様ストレートタイプ内容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
※直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
※異物混入防止のため、使用後は密栓保管してください。
※消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。(消防法分類:危険物 第4類 第3石油類)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853234918L18
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする