ベビーダン ハースゲートXL

ベビーダン ハースゲートXL - BabyDanベビーダン ハースゲートXL - BabyDanベビーダン ハースゲートXL - BabyDan

小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。

用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。仕様組立式・壁固定金具付付属品壁固定具・セクションバーセット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚材質鉄(黒塗装)・樹脂質量(g)13000内容量1セット
注意
※ご使用の際はストーブ本体から75cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48602340541151
29,800
29,790
32,769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする