うちのおみそ汁なめことわかめ(赤だし)5食

うちのおみそ汁なめことわかめ(赤だし)5食 アマノフーズ

一口食べれば、つるりとおいしいなめことわかめ。かつお荒節の香りと旨みが味わえるおみそ汁です。

原材料なめこ(国産)、豆みそ、ねぎ、調合みそ、しょうゆ、風味調味料、乾燥わかめ、食塩、かつお節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) アレルギー小麦、さば、大豆、魚介類 栄養成分エネルギー 19 kcal/たんぱく質 1.6 g/脂質 0.54 g/炭水化物 2 g/食塩相当量 1.2 g 内容量1ケース(28.5g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48669759 -
2,640
2,598
2,806 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする