減塩うちのおみそ汁4種の野菜5食

減塩うちのおみそ汁4種の野菜5食 アマノフーズ

メーカー「うちのおみそ汁 4種の野菜」と比べ1食分当たり食塩相当量25%カット。

原材料米みそ(国内製造)、ほうれんそう、キャベツ、ねぎ、還元水あめ、にんじん、豆乳、デキストリン、風味調味料、みりん、でん粉、はくさいエキスパウダー、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、オニオンエキスパウダー、こんぶ粉末/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む) アレルギー小麦、さば、大豆、魚介類 栄養成分エネルギー 28 kcal/たんぱく質 1.3 g/脂質 0.43 g/炭水化物 4.7 g/食塩相当量 1 g 内容量1ケース(38.5g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48669786 -
2,640
2,598
2,806 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする