煙突式輻射石油暖房機

煙突式輻射石油暖房機 - サンポット
呼び径(Φmm)煙突:106(3.5寸)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
暖房出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48655190KSH-4811KL C18[集合]寒冷地:20畳まで(33mm2)/温暖地:17畳まで(28mm2)[戸建]寒冷地:13畳まで(21.5mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2)619×496×2704.83~1.41(4150~1210kcal/h)
136,000
87,900
96,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655156KSH-7032KC C-W25[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)595×750×3817.00~1.56(6020~1340kcal/h)
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655165KSH-7032KCC-SG25[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)595×750×3817.00~1.56(6020~1340kcal/h)
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655174KSH-7011RC C22[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)595×700×3267.00~1.56(6020~1340kcal/h)
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする