シンロイヒ
刷毛シンナー
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。
用途
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを刷毛塗り塗装する場合の希釈用。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※このシンナーは他の塗料には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48672656
1L
1缶(1L)
1000mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48672665
4L
1缶(4L)
4000mL
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48672674
15L
1缶(15L)
15000mL
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。