RK JAPAN
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
用途
モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。
色
ゴールド
サイズ
420
タイプ
U
適合排気量(cc)
50~150
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※CRF50F・CRF70F・RM60・RM65・KX60・KX65は、エンジンやチェーンガイドに干渉する為適応外。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50073706
420MXU2-80L_ゴールド
80
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50073715
420MXU2-90L_ゴールド
90
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50073724
420MXU2-100L_ゴールド
100
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50073740
420MXU2-110L_ゴールド
110
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
50073749
420MXU2-120L_ゴールド
120
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
50073758
420MXU2-130L_ゴールド
130
¥
9,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50073767
420MXU2-140L_ゴールド
140
¥
9,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください