RK JAPAN
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX
モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。
用途
モトクロスレース専用チェーン
色
ゴールド
サイズ
520
タイプ
ノンシール
適合排気量(cc)
125~500
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50073776
520MXZ5-100L_ゴールド
100
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50073785
520MXZ5-110L_ゴールド
110
¥
10,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
50073794
520MXZ5-120L_ゴールド
120
¥
11,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
50073810
520MXZ5-130L_ゴールド
130
¥
12,090
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください