電磁放射計

電磁放射計 Joman(MCP)

仕様【測定帯域幅】30~300Hz 寸法(mm)130×50×27 測定範囲[電気]0~2000mg[磁気]0~200μt 質量(g)74 電源単四電池×3個(付属していません) 精度50Hzまたは60Hzで±5%(50μT~200μT)μT 単軸誘導性頭 分解能1mg、0.1μt 測定単位Mg(電界);μt(磁場) サンプリング0.5秒 保管温湿度範囲-10~50℃/0~70% 動作温湿度範囲0~50℃/0~80% テスト機能バイモジュール同期テスト アラーム【閾値】40mg、0.4μt 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50110928 JS1392
7,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする