曜日別特売

デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 - 佐藤計量器製作所

大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。
設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。
室内での温湿度管理にご活用ください。
見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)
温度・湿度の最高値、最低値を常時表示
警報機能付
温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ
ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能
壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置

付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
注意
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定精度
音量
センサー
サンプリング
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50149184PC-5410TRH1台温度±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度±5%RH(at 20~30℃、40~80%RH)±8%RH(左記以外)音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ約30秒0~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
8,900
7,388
8,127(税込)
当日出荷
50149200PC-5410TRH【JCSS校正証明書付】1セット温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ約30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
115,900
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50149209PC-5410TRH(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ約30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
32,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686796PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度1ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
36,200
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686805PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度2ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
39,200
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686821PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
42,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686830PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度1ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
39,200
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686839PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686848PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
45,200
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686857PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度1ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
42,200
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686866PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度2ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
45,200
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686875PC-5410TRH【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度3ポイント1台温度 ±1.0℃(at 10~40℃)±2.0℃(左記以外)/湿度 ±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)±8%rh(左記以外)音量大:80dB、音量小:65dB ※警報動作時にブザー鳴動温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ30秒0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)
48,200
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする