P100/RL3 エリプス防じんマスク
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。
面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。
アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
- 用途
- 粉塵、ミストからの保護。
- 区分
- RL3
- 吸気抵抗(Pa)
- 160以下
- 粒子捕集効率(%)
- 99.97
- 国家検定合格番号
- 第TM727号
- 排気抵抗(Pa)
- 80以下
- 入数
- 2個
- 指定防護係数
- 10
- 内容量
- 1セット(2個)
マスク の新着商品
カテゴリ


























