アーテック[学校教材・教育玩具]
ヘッドマイク(ハンズフリー小型拡声器用)
ハンズフリー小型拡声器用ヘッドマイクです
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
ヘッドマイク本体
材質
ABC
寸法(mm)
約150×200×65
種類
ハンズフリー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50208614
52484
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください