東日本塗料
フローンFRP防水面用アクアトップ
FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途
ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え
色
フォックスグレー
乾燥時間(時間)
上塗可能時間:2~72時間(23℃)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
希釈液
無希釈
塗付量(kg/m
2
・回)
0.15~0.2
塗回数
2回
つや
艶消
内容量
1缶(12kg)
注意
FRP防水面に割れ、ハガレ等が発生している場合は、上塗りのフクレ・破断の恐れがある為、施工は避けてください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247148
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません