曜日別特売

ソーラーパネル BH-SV68

ソーラーパネル BH-SV68 - Victorソーラーパネル BH-SV68 - Victorソーラーパネル BH-SV68 - Victorソーラーパネル BH-SV68 - Victorソーラーパネル BH-SV68 - Victorソーラーパネル BH-SV68 - Victorソーラーパネル BH-SV68 - Victorソーラーパネル BH-SV68 - Victor

持ち運び便利な軽量コンパクト。省スペースでクリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。
〇電気がない屋外でも安心エコロジー充電
メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。
〇高効率変換パネルの搭載により、最大68W高出力を実現
最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大68Wの高出力を実現
。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。
発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。
〇パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現
〇USB端子による充電・給電が可能
USB Type-C(TM)×1、USB Type-A×1を装備。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。
2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。
〇自立する折りたたみスタンド付き
〇信頼の国内メーカー品質
さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
〇ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
〇もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。

質量(kg)3出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)定格電圧(V)22 DC最大出力(W)68ケーブル長(m)3(ポータブル電源への接続ケーブル)定格電流(A)3.09対応機種BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×540×20(突起物除く)交換効率0.23開放電圧(V)26.4 DC収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×540(突起物除く)短絡電流(A)3.36パネル単結晶シリコンセル内容量1個
2月3日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50263738BH-SV68
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする